曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57258977NB-306BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.06
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258986NB-308BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.08
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57258995NB-310BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259004NB-312BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.012
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259013NB-315BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.015
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259029NB-318BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259038NB-320BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.020
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259047NB-325BCB-SRM30.56×7(B)54.8-1.025
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259056NB-306JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.06
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259065NB-308JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.08
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259074NB-310JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.010
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259083NB-312JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259099NB-315JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259108NB-318JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259117NB-320JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259126NB-325JCB-SRM30.58×8(J)76.6-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259135NB-306PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.06
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259144NB-308PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.08
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259153NB-310PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259169NB-312PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259178NB-315PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259187NB-318PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259196NB-320PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259205NB-325PCB-SRM30.510×8(P)87.6-1.025
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259214NB-406JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.06
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259223NB-408JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.08
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259239NB-410JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259248NB-412JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259257NB-415JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259266NB-418JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259275NB-420JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259284NB-425JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259293NB-430JCB-SRM40.78×8(J)76.6-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259309NB-406PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.06
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259318NB-408PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.08
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259327NB-410PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259336NB-412PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259345NB-415PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259354NB-418PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.018
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259363NB-420PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259379NB-425PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.025
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259388NB-430PCB-SRM40.710×8(P)87.6-1.030
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259397NB-406VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.06
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259406NB-408VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.08
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259415NB-410VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.010
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259424NB-412VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.012
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259433NB-415VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.015
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259449NB-418VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.018
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259458NB-420VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.020
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57259467NB-425VCB-SRM40.712×9(V)9.48.6-1.025
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする