廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57259993
NB-306BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260009
NB-308BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57260018
NB-310BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260027
NB-312BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260036
NB-315BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260045
NB-318BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260054
NB-320BD-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260063
NB-306ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
6
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260079
NB-308ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260088
NB-310ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260097
NB-312ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260106
NB-315ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260115
NB-318ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
18
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260124
NB-320ID-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260133
NB-306CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
6
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260149
NB-308CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260158
NB-310CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260167
NB-312CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260176
NB-315CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260185
NB-318CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260194
NB-320CD-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260203
NB-306KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
6
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260219
NB-308KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260228
NB-310KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260237
NB-312KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
12
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260246
NB-315KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
15
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260255
NB-318KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
18
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260264
NB-320KD-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
20
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260273
NB-306DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260289
NB-308DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260298
NB-310DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260307
NB-312DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260316
NB-315DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260325
NB-318DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260334
NB-320DD-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260343
NB-306LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260359
NB-308LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260368
NB-310LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260377
NB-312LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260386
NB-315LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260395
NB-318LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
18
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260404
NB-320LD-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260413
NB-306ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260429
NB-308ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260438
NB-310ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260447
NB-312ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260456
NB-315ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260465
NB-318ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260474
NB-320ED-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57260483
NB-306MD-SR
M3
0.5
8×12(M)
7
6.6-1.0
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ