廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57262093
NB-306BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262109
NB-308BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262118
NB-310BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262127
NB-312BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262136
NB-315BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262145
NB-318BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262154
NB-320BD-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262163
NB-306ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262179
NB-308ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262188
NB-310ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
10
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262197
NB-312ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262206
NB-315ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262215
NB-318ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262224
NB-320ID-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262233
NB-306CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
6
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262249
NB-308CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262258
NB-310CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262267
NB-312CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262276
NB-315CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262285
NB-318CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262294
NB-320CD-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262303
NB-306KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
6
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262319
NB-308KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
8
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262328
NB-310KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262337
NB-312KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
12
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262346
NB-315KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262355
NB-318KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262364
NB-320KD-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262373
NB-306DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262389
NB-308DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262398
NB-310DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262407
NB-312DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262416
NB-315DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262425
NB-318DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262434
NB-320DD-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262443
NB-306LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
6
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262459
NB-308LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262468
NB-310LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
10
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262477
NB-312LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262486
NB-315LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
15
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262495
NB-318LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262504
NB-320LD-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262513
NB-306ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
6
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262529
NB-308ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262538
NB-310ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262547
NB-312ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262556
NB-315ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262565
NB-318ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262574
NB-320ED-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57262583
NB-306MD-R
M3
0.5
8×12(M)
7
6.6-1.0
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ