黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
全210種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57264193NB-306BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.06
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264209NB-308BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.08
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264218NB-310BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.010
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264227NB-312BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.012
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264236NB-315BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.015
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57264245NB-318BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264254NB-320BDC-SRM30.56×6(B)54.8-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264263NB-306IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.06
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264279NB-308IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.08
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264288NB-310IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264297NB-312IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.012
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264306NB-315IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.015
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264315NB-318IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264324NB-320IDC-SRM30.58×6(I)76.6-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264333NB-306CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.06
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264349NB-308CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.08
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264358NB-310CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264367NB-312CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.012
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264376NB-315CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.015
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264385NB-318CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264394NB-320CDC-SRM30.56×8(C)54.8-1.020
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264403NB-306KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.06
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264419NB-308KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.08
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264428NB-310KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.010
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264437NB-312KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.012
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264446NB-315KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264455NB-318KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264464NB-320KDC-SRM30.58×8(K)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264473NB-306DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.06
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264489NB-308DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.08
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264498NB-310DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.010
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264507NB-312DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.012
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264516NB-315DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.015
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264525NB-318DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.018
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264534NB-320DDC-SRM30.56×10(D)54.8-1.020
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264543NB-306LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.06
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264559NB-308LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.08
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264568NB-310LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.010
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264577NB-312LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264586NB-315LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264595NB-318LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264604NB-320LDC-SRM30.58×10(L)76.6-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264613NB-306EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.06
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264629NB-308EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.08
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264638NB-310EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.010
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264647NB-312EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.012
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264656NB-315EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.015
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264665NB-318EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.018
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264674NB-320EDC-SRM30.56×12(E)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57264683NB-306MDC-SRM30.58×12(M)76.6-1.06
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする