廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57266293
NB-306BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266309
NB-308BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266318
NB-310BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266327
NB-312BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266336
NB-315BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266345
NB-318BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266354
NB-320BDC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266363
NB-306IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
6
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266379
NB-308IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266388
NB-310IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266397
NB-312IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266406
NB-315IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266415
NB-318IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266424
NB-320IDC-R
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266433
NB-306CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
6
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266449
NB-308CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266458
NB-310CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266467
NB-312CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266476
NB-315CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266485
NB-318CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266494
NB-320CDC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266503
NB-306KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266519
NB-308KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266528
NB-310KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266537
NB-312KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
12
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266546
NB-315KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266555
NB-318KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266564
NB-320KDC-R
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266573
NB-306DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266589
NB-308DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
8
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266598
NB-310DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266607
NB-312DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266616
NB-315DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266625
NB-318DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266634
NB-320DDC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266643
NB-306LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266659
NB-308LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266668
NB-310LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
10
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266677
NB-312LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266686
NB-315LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266695
NB-318LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266704
NB-320LDC-R
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266713
NB-306EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266729
NB-308EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
8
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266738
NB-310EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266747
NB-312EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266756
NB-315EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266765
NB-318EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266774
NB-320EDC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57266783
NB-306MDC-R
M3
0.5
8×12(M)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ