黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)内容量1袋(50個)
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57269748NB-306BDB-NBM30.56×6(B)58-0.86
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269757NB-308BDB-NBM30.56×6(B)58-0.88
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269766NB-310BDB-NBM30.56×6(B)58-0.810
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269775NB-312BDB-NBM30.56×6(B)58-0.812
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269784NB-315BDB-NBM30.56×6(B)58-0.815
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269793NB-318BDB-NBM30.56×6(B)58-0.818
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269809NB-320BDB-NBM30.56×6(B)58-0.820
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269818NB-306IDB-NBM30.58×6(I)78-0.86
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269827NB-308IDB-NBM30.58×6(I)78-0.88
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269836NB-310IDB-NBM30.58×6(I)78-0.810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269845NB-312IDB-NBM30.58×6(I)78-0.812
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269854NB-315IDB-NBM30.58×6(I)78-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269863NB-318IDB-NBM30.58×6(I)78-0.818
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269879NB-320IDB-NBM30.58×6(I)78-0.820
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269888NB-306CDB-NBM30.56×8(C)58-0.86
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269897NB-308CDB-NBM30.56×8(C)58-0.88
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269906NB-310CDB-NBM30.56×8(C)58-0.810
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269915NB-312CDB-NBM30.56×8(C)58-0.812
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269924NB-315CDB-NBM30.56×8(C)58-0.815
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269933NB-318CDB-NBM30.56×8(C)58-0.818
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269949NB-320CDB-NBM30.56×8(C)58-0.820
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269958NB-306KDB-NBM30.58×8(K)78-0.86
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269967NB-308KDB-NBM30.58×8(K)78-0.88
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269976NB-310KDB-NBM30.58×8(K)78-0.810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269985NB-312KDB-NBM30.58×8(K)78-0.812
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57269994NB-315KDB-NBM30.58×8(K)78-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270003NB-318KDB-NBM30.58×8(K)78-0.818
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270019NB-320KDB-NBM30.58×8(K)78-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270028NB-306DDB-NBM30.56×10(D)58-0.86
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270037NB-308DDB-NBM30.56×10(D)58-0.88
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270046NB-310DDB-NBM30.56×10(D)58-0.810
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270055NB-312DDB-NBM30.56×10(D)58-0.812
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270064NB-315DDB-NBM30.56×10(D)58-0.815
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270073NB-318DDB-NBM30.56×10(D)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270089NB-320DDB-NBM30.56×10(D)58-0.820
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270098NB-306LDB-NBM30.58×10(L)78-0.86
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270107NB-308LDB-NBM30.58×10(L)78-0.88
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270116NB-310LDB-NBM30.58×10(L)78-0.810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270125NB-312LDB-NBM30.58×10(L)78-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270134NB-315LDB-NBM30.58×10(L)78-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270143NB-318LDB-NBM30.58×10(L)78-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270159NB-320LDB-NBM30.58×10(L)78-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270168NB-306EDB-NBM30.56×12(E)58-0.86
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270177NB-308EDB-NBM30.56×12(E)58-0.88
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270186NB-310EDB-NBM30.56×12(E)58-0.810
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270195NB-312EDB-NBM30.56×12(E)58-0.812
9,688
10,657(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270204NB-315EDB-NBM30.56×12(E)58-0.815
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270213NB-318EDB-NBM30.56×12(E)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270229NB-320EDB-NBM30.56×12(E)58-0.820
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57270238NB-306MDB-NBM30.58×12(M)78-0.86
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする