廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-SRRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57271008
NB-306BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
6
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271017
NB-308BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
8
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271026
NB-310BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271035
NB-312BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271044
NB-315BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271053
NB-318BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271069
NB-320BDB-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271078
NB-306IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271087
NB-308IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271096
NB-310IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271105
NB-312IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271114
NB-315IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271123
NB-318IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271139
NB-320IDB-SR
M3
0.5
8×6(I)
7
6.6-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271148
NB-306CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271157
NB-308CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271166
NB-310CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271175
NB-312CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271184
NB-315CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271193
NB-318CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271209
NB-320CDB-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271218
NB-306KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271227
NB-308KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271236
NB-310KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271245
NB-312KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271254
NB-315KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271263
NB-318KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271279
NB-320KDB-SR
M3
0.5
8×8(K)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271288
NB-306DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271297
NB-308DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271306
NB-310DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271315
NB-312DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271324
NB-315DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271333
NB-318DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271349
NB-320DDB-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271358
NB-306LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271367
NB-308LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271376
NB-310LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271385
NB-312LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271394
NB-315LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271403
NB-318LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271419
NB-320LDB-SR
M3
0.5
8×10(L)
7
6.6-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271428
NB-306EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271437
NB-308EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271446
NB-310EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271455
NB-312EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271464
NB-315EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271473
NB-318EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271489
NB-320EDB-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57271498
NB-306MDB-SR
M3
0.5
8×12(M)
7
6.6-1.0
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ