黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
穴径(Φmm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274228NB-310BE-RM30.56×7(B)54.8-1.010-----
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274237NB-312BE-RM30.56×7(B)54.8-1.012-----
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274246NB-315BE-RM30.56×7(B)54.8-1.015-----
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274255NB-318BE-RM30.56×7(B)54.8-1.018-----
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274264NB-320BE-RM30.56×7(B)54.8-1.020-----
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274273NB-325BE-RM30.56×7(B)54.8-1.025-----
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274289NB-330BE-RM30.56×7(B)54.8-1.030-----
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274298NB-310IE-RM30.58×7(I)76.6-1.010-----
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274307NB-312IE-RM30.58×7(I)76.6-1.012-----
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274316NB-315IE-RM30.58×7(I)76.6-1.015-----
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274325NB-318IE-RM30.58×7(I)76.6-1.018-----
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274334NB-320IE-RM30.58×7(I)76.6-1.020-----
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274343NB-325IE-RM30.58×7(I)76.6-1.025-----
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274359NB-330IE-RM30.58×7(I)76.6-1.030-----
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274368NB-310PE-RM30.510×8(P)87.6-1.010-----
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274377NB-312PE-RM30.510×8(P)87.6-1.012-----
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274386NB-315PE-RM30.510×8(P)87.6-1.015-----
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274395NB-318PE-RM30.510×8(P)87.6-1.018-----
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274404NB-320PE-RM30.510×8(P)87.6-1.020-----
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274413NB-325PE-RM30.510×8(P)87.6-1.025-----
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274429NB-330PE-RM30.510×8(P)87.6-1.030-----
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274438NB-412JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.012
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274447NB-415JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.015
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274456NB-418JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.018
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274465NB-420JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.020
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274474NB-425JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.025
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274483NB-430JE-R-----7M4(0.7)8×8(J)86.6-1.030
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274499NB-435JE-RM40.78×8(J)3576.6-1.0-----
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274508NB-412PE-RM40.710×8(P)87.6-1.012-----
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274517NB-415PE-RM40.710×8(P)87.6-1.015-----
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274526NB-418PE-RM40.710×8(P)87.6-1.018-----
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274535NB-420PE-RM40.710×8(P)87.6-1.020-----
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274544NB-425PE-RM40.710×8(P)87.6-1.025-----
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274553NB-430PE-RM40.710×8(P)87.6-1.030-----
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274569NB-435PE-RM40.710×8(P)87.6-1.035-----
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274578NB-412VE-RM40.712×9(V)109.6-1.012-----
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274587NB-415VE-RM40.712×9(V)109.6-1.015-----
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274596NB-418VE-RM40.712×9(V)109.6-1.018-----
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274605NB-420VE-RM40.712×9(V)109.6-1.020-----
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274614NB-425VE-RM40.712×9(V)109.6-1.025-----
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274623NB-430VE-RM40.712×9(V)109.6-1.030-----
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274639NB-435VE-RM40.712×9(V)109.6-1.035-----
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274648NB-515QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.015-----
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274657NB-518QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.018-----
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274666NB-520QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.020-----
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274675NB-525QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.025-----
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274684NB-530QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.030-----
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274693NB-535QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.035-----
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274709NB-540QE-RM50.810×9(Q)87.6-1.040-----
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274718NB-515VE-RM50.812×9(V)109.6-1.015-----
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする