黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
全70種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57274928NB-310BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.010
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274937NB-312BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.012
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274946NB-315BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274955NB-318BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274964NB-320BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274973NB-325BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274989NB-330BEC-SRM30.56×7(B)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57274998NB-310IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275007NB-312IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275016NB-315IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275025NB-318IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.018
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275034NB-320IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275043NB-325IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.025
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275059NB-330IEC-SRM30.58×7(I)76.6-1.030
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275068NB-310PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.010
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275077NB-312PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.012
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275086NB-315PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.015
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275095NB-318PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.018
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275104NB-320PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275113NB-325PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.025
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275129NB-330PEC-SRM30.510×8(P)87.6-1.030
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275138NB-412JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275147NB-415JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.015
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275156NB-418JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.018
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275165NB-420JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.020
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275174NB-425JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.025
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275183NB-430JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.030
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275199NB-435JEC-SRM40.78×8(J)76.6-1.035
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275208NB-412PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.012
14,880
16,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275217NB-415PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.015
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275226NB-418PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.018
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275235NB-420PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275244NB-425PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275253NB-430PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.030
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275269NB-435PEC-SRM40.710×8(P)87.6-1.035
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275278NB-412VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275287NB-415VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.015
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275296NB-418VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.018
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275305NB-420VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.020
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275314NB-425VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.025
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275323NB-430VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.030
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275339NB-435VEC-SRM40.712×9(V)109.6-1.035
28,880
31,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275348NB-515QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.015
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275357NB-518QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.018
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275366NB-520QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.020
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275375NB-525QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.025
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275384NB-530QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.030
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275393NB-535QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.035
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275409NB-540QEC-SRM50.810×9(Q)87.6-1.040
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57275418NB-515VEC-SRM50.812×9(V)109.6-1.015
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする