廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細) / NB-EBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D1(Φmm)
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276328
NB-310BEB
0.5
10
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276337
NB-312BEB
0.5
12
M3
5
6×7(B)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276346
NB-315BEB
0.5
15
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276355
NB-318BEB
0.5
18
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276364
NB-320BEB
0.5
20
M3
5
6×7(B)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276373
NB-325BEB
0.5
25
M3
5
6×7(B)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276389
NB-330BEB
0.5
30
M3
5
6×7(B)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276398
NB-310IEB
0.5
10
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276407
NB-312IEB
0.5
12
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276416
NB-315IEB
0.5
15
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276425
NB-318IEB
0.5
18
M3
7
8×7(I)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276434
NB-320IEB
0.5
20
M3
7
8×7(I)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276443
NB-325IEB
0.5
25
M3
7
8×7(I)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276459
NB-330IEB
0.5
30
M3
7
8×7(I)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276468
NB-310PEB
0.5
10
M3
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276477
NB-312PEB
0.5
12
M3
8
10×8(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276486
NB-315PEB
0.5
15
M3
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276495
NB-318PEB
0.5
18
M3
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276504
NB-320PEB
0.5
20
M3
8
10×8(P)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276513
NB-325PEB
0.5
25
M3
8
10×8(P)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276529
NB-330PEB
0.5
30
M3
8
10×8(P)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276538
NB-412JEB
0.7
12
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276547
NB-415JEB
0.7
15
M4
7
8×8(J)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276556
NB-418JEB
0.7
18
M4
7
8×8(J)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276565
NB-420JEB
0.7
20
M4
7
8×8(J)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276574
NB-425JEB
0.7
25
M4
7
8×8(J)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276583
NB-430JEB
0.7
30
M4
7
8×8(J)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276599
NB-435JEB
0.7
35
M4
7
8×8(J)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276608
NB-412PEB
0.7
12
M4
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276617
NB-415PEB
0.7
15
M4
8
10×8(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276626
NB-418PEB
0.7
18
M4
8
10×8(P)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276635
NB-420PEB
0.7
20
M4
8
10×8(P)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276644
NB-425PEB
0.7
25
M4
8
10×8(P)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276653
NB-430PEB
0.7
30
M4
8
10×8(P)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276669
NB-435PEB
0.7
35
M4
8
10×8(P)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276678
NB-412VEB
0.7
12
M4
10
12×9(V)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276687
NB-415VEB
0.7
15
M4
10
12×9(V)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276696
NB-418VEB
0.7
18
M4
10
12×9(V)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276705
NB-420VEB
0.7
20
M4
10
12×9(V)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276714
NB-425VEB
0.7
25
M4
10
12×9(V)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276723
NB-430VEB
0.7
30
M4
10
12×9(V)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276739
NB-435VEB
0.7
35
M4
10
12×9(V)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください