廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EB-NBRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ナイロンワッシャー:黒
熱変形温度(℃)
黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65
UL規格
UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276748
NB-310BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276757
NB-312BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276766
NB-315BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276775
NB-318BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276784
NB-320BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276793
NB-325BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276809
NB-330BEB-NB
M3
0.5
6×7(B)
5
8-0.8
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276818
NB-310IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276827
NB-312IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276836
NB-315IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276845
NB-318IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276854
NB-320IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276863
NB-325IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276879
NB-330IEB-NB
M3
0.5
8×7(I)
7
8-0.8
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276888
NB-310PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276897
NB-312PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276906
NB-315PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276915
NB-318PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276924
NB-320PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276933
NB-325PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276949
NB-330PEB-NB
M3
0.5
10×8(P)
8
8-0.8
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276958
NB-412JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276967
NB-415JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276976
NB-418JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276985
NB-420JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57276994
NB-425JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277003
NB-430JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277019
NB-435JEB-NB
M4
0.7
8×8(J)
7
10-1.0
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277028
NB-412PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277037
NB-415PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277046
NB-418PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277055
NB-420PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277064
NB-425PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277073
NB-430PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277089
NB-435PEB-NB
M4
0.7
10×8(P)
8
10-1.0
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277098
NB-412VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277107
NB-415VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277116
NB-418VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277125
NB-420VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277134
NB-425VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277143
NB-430VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277159
NB-435VEB-NB
M4
0.7
12×9(V)
10
10-1.0
35
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください