廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-EB-SRRoHS2対応品
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57277168
NB-310BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277177
NB-312BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277186
NB-315BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277195
NB-318BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277204
NB-320BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277213
NB-325BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277229
NB-330BEB-SR
M3
0.5
6×7(B)
5
4.8-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277238
NB-310IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277247
NB-312IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277256
NB-315IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277265
NB-318IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277274
NB-320IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277283
NB-325IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277299
NB-330IEB-SR
M3
0.5
8×7(I)
7
6.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277308
NB-310PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277317
NB-312PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277326
NB-315PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277335
NB-318PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277344
NB-320PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277353
NB-325PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277369
NB-330PEB-SR
M3
0.5
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277378
NB-412JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
12
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277387
NB-415JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277396
NB-418JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277405
NB-420JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277414
NB-425JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277423
NB-430JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277439
NB-435JEB-SR
M4
0.7
8×8(J)
7
6.6-1.0
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277448
NB-412PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277457
NB-415PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277466
NB-418PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277475
NB-420PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277484
NB-425PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277493
NB-430PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277509
NB-435PEB-SR
M4
0.7
10×8(P)
8
7.6-1.0
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277518
NB-412VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277527
NB-415VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277536
NB-418VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277545
NB-420VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277554
NB-425VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277563
NB-430VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
30
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57277579
NB-435VEB-SR
M4
0.7
12×9(V)
10
9.6-1.0
35
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください