曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
全202種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57280029NB-310BF-RM30.56×6(B)54.8-1.010
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280038NB-312BF-RM30.56×6(B)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280047NB-315BF-RM30.56×6(B)54.8-1.015
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280056NB-318BF-RM30.56×6(B)54.8-1.018
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280065NB-320BF-RM30.56×6(B)54.8-1.020
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280074NB-325BF-RM30.56×6(B)54.8-1.025
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280083NB-330BF-RM30.56×6(B)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280099NB-310IF-RM30.58×6(I)54.8-1.010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280108NB-312IF-RM30.58×6(I)54.8-1.012
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280117NB-315IF-RM30.58×6(I)54.8-1.015
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280126NB-318IF-RM30.58×6(I)54.8-1.018
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280135NB-320IF-RM30.58×6(I)54.8-1.020
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280144NB-325IF-RM30.58×6(I)54.8-1.025
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280153NB-330IF-RM30.58×6(I)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280169NB-310CF-RM30.56×8(C)54.8-1.010
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280178NB-312CF-RM30.56×8(C)54.8-1.012
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280187NB-315CF-RM30.56×8(C)54.8-1.015
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280196NB-318CF-RM30.56×8(C)54.8-1.018
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280205NB-320CF-RM30.56×8(C)54.8-1.020
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280214NB-325CF-RM30.56×8(C)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280223NB-330CF-RM30.56×8(C)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280239NB-310KF-RM30.58×8(K)54.8-1.010
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280248NB-312KF-RM30.58×8(K)54.8-1.012
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280257NB-315KF-RM30.58×8(K)54.8-1.015
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280266NB-318KF-RM30.58×8(K)54.8-1.018
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280275NB-320KF-RM30.58×8(K)54.8-1.020
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280284NB-325KF-RM30.58×8(K)54.8-1.025
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280293NB-330KF-RM30.58×8(K)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280309NB-310DF-RM30.56×10(D)54.8-1.010
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280318NB-312DF-RM30.56×10(D)54.8-1.012
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280327NB-315DF-RM30.56×10(D)54.8-1.015
6,488
7,137(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280336NB-318DF-RM30.56×10(D)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280345NB-320DF-RM30.56×10(D)54.8-1.020
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280354NB-325DF-RM30.56×10(D)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280363NB-330DF-RM30.56×10(D)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280379NB-310LF-RM30.58×10(L)54.8-1.010
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280388NB-312LF-RM30.58×10(L)54.8-1.012
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280397NB-315LF-RM30.58×10(L)54.8-1.015
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280406NB-318LF-RM30.58×10(L)54.8-1.018
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280415NB-320LF-RM30.58×10(L)54.8-1.020
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280424NB-325LF-RM30.58×10(L)54.8-1.025
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280433NB-330LF-RM30.58×10(L)54.8-1.030
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280449NB-310EF-RM30.56×12(E)54.8-1.010
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280458NB-312EF-RM30.56×12(E)54.8-1.012
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280467NB-315EF-RM30.56×12(E)54.8-1.015
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280476NB-318EF-RM30.56×12(E)54.8-1.018
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280485NB-320EF-RM30.56×12(E)54.8-1.020
6,888
7,577(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280494NB-325EF-RM30.56×12(E)54.8-1.025
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280503NB-330EF-RM30.56×12(E)54.8-1.030
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57280519NB-310MF-RM30.58×12(M)54.8-1.010
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする