廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57282043
NB-310BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282059
NB-312BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282068
NB-315BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282077
NB-318BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282086
NB-320BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282095
NB-325BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282104
NB-330BFC-SR
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282113
NB-310IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282129
NB-312IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282138
NB-315IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282147
NB-318IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282156
NB-320IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282165
NB-325IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282174
NB-330IFC-SR
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282183
NB-310CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282199
NB-312CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282208
NB-315CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282217
NB-318CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282226
NB-320CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282235
NB-325CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282244
NB-330CFC-SR
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
30
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282253
NB-310KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282269
NB-312KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282278
NB-315KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282287
NB-318KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
18
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282296
NB-320KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282305
NB-325KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282314
NB-330KFC-SR
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282323
NB-310DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282339
NB-312DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282348
NB-315DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282357
NB-318DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282366
NB-320DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282375
NB-325DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282384
NB-330DFC-SR
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282393
NB-310LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282409
NB-312LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282418
NB-315LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282427
NB-318LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282436
NB-320LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282445
NB-325LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282454
NB-330LFC-SR
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282463
NB-310EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282479
NB-312EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282488
NB-315EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282497
NB-318EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282506
NB-320EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282515
NB-325EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282524
NB-330EFC-SR
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57282533
NB-310MFC-SR
M3
0.5
8×12(M)
5
4.8-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ