廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
NBR
色
NBRワッシャー:黒
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57284064
NB-310BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284073
NB-312BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284089
NB-315BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284098
NB-318BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284107
NB-320BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284116
NB-325BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284125
NB-330BFC-R
M3
0.5
6×6(B)
5
4.8-1.0
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284134
NB-310IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284143
NB-312IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284159
NB-315IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284168
NB-318IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
18
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284177
NB-320IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284186
NB-325IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284195
NB-330IFC-R
M3
0.5
8×6(I)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284204
NB-310CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284213
NB-312CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284229
NB-315CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284238
NB-318CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284247
NB-320CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284256
NB-325CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284265
NB-330CFC-R
M3
0.5
6×8(C)
5
4.8-1.0
30
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284274
NB-310KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284283
NB-312KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284299
NB-315KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284308
NB-318KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
18
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284317
NB-320KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284326
NB-325KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284335
NB-330KFC-R
M3
0.5
8×8(K)
5
4.8-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284344
NB-310DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
10
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284353
NB-312DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284369
NB-315DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284378
NB-318DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284387
NB-320DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284396
NB-325DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284405
NB-330DFC-R
M3
0.5
6×10(D)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284414
NB-310LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284423
NB-312LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284439
NB-315LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284448
NB-318LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284457
NB-320LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284466
NB-325LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284475
NB-330LFC-R
M3
0.5
8×10(L)
5
4.8-1.0
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284484
NB-310EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284493
NB-312EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284509
NB-315EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284518
NB-318EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284527
NB-320EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284536
NB-325EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284545
NB-330EFC-R
M3
0.5
6×12(E)
5
4.8-1.0
30
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57284554
NB-310MFC-R
M3
0.5
8×12(M)
5
4.8-1.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ