曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全118種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57286085NB-310BFBM30.56×6(B)510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286094NB-312BFBM30.56×6(B)512
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286103NB-315BFBM30.56×6(B)515
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286119NB-318BFBM30.56×6(B)518
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286128NB-320BFBM30.56×6(B)520
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286137NB-325BFBM30.56×6(B)525
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286146NB-330BFBM30.56×6(B)530
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286155NB-310IFBM30.58×6(I)510
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286164NB-312IFBM30.58×6(I)512
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286173NB-315IFBM30.58×6(I)515
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286189NB-318IFBM30.58×6(I)518
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286198NB-320IFBM30.58×6(I)520
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286207NB-325IFBM30.58×6(I)525
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286216NB-330IFBM30.58×6(I)530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286225NB-310CFBM30.56×8(C)510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286234NB-312CFBM30.56×8(C)512
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286243NB-315CFBM30.56×8(C)515
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286259NB-318CFBM30.56×8(C)518
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286268NB-320CFBM30.56×8(C)520
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286277NB-325CFBM30.56×8(C)525
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286286NB-330CFBM30.56×8(C)530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286295NB-310KFBM30.58×8(K)510
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286304NB-312KFBM30.58×8(K)512
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286313NB-315KFBM30.58×8(K)515
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286329NB-318KFBM30.58×8(K)518
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286338NB-320KFBM30.58×8(K)520
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286347NB-325KFBM30.58×8(K)525
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286356NB-330KFBM30.58×8(K)530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286365NB-310DFBM30.56×10(D)510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286374NB-312DFBM30.56×10(D)512
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286383NB-315DFBM30.56×10(D)515
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286399NB-318DFBM30.56×10(D)518
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286408NB-320DFBM30.56×10(D)520
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286417NB-325DFBM30.56×10(D)525
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286426NB-330DFBM30.56×10(D)530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286435NB-310LFBM30.58×10(L)510
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286444NB-312LFBM30.58×10(L)512
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286453NB-315LFBM30.58×10(L)515
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286469NB-318LFBM30.58×10(L)518
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286478NB-320LFBM30.58×10(L)520
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286487NB-325LFBM30.58×10(L)525
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286496NB-330LFBM30.58×10(L)530
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286505NB-310EFBM30.56×12(E)510
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286514NB-312EFBM30.56×12(E)512
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286523NB-315EFBM30.56×12(E)515
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286539NB-318EFBM30.56×12(E)518
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286548NB-320EFBM30.56×12(E)520
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286557NB-325EFBM30.56×12(E)525
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286566NB-330EFBM30.56×12(E)530
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57286575NB-310MFBM30.58×12(M)510
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする