曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-NBRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)内容量1袋(50個)
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57287266NB-310BFB-NBM30.56×6(B)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287275NB-312BFB-NBM30.56×6(B)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287284NB-315BFB-NBM30.56×6(B)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287293NB-318BFB-NBM30.56×6(B)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287309NB-320BFB-NBM30.56×6(B)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287318NB-325BFB-NBM30.56×6(B)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287327NB-330BFB-NBM30.56×6(B)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287336NB-310IFB-NBM30.58×6(I)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287345NB-312IFB-NBM30.58×6(I)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287354NB-315IFB-NBM30.58×6(I)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287363NB-318IFB-NBM30.58×6(I)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287379NB-320IFB-NBM30.58×6(I)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287388NB-325IFB-NBM30.58×6(I)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287397NB-330IFB-NBM30.58×6(I)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287406NB-310CFB-NBM30.56×8(C)58-0.810
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287415NB-312CFB-NBM30.56×8(C)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287424NB-315CFB-NBM30.56×8(C)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287433NB-318CFB-NBM30.56×8(C)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287449NB-320CFB-NBM30.56×8(C)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287458NB-325CFB-NBM30.56×8(C)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287467NB-330CFB-NBM30.56×8(C)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287476NB-310KFB-NBM30.58×8(K)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287485NB-312KFB-NBM30.58×8(K)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287494NB-315KFB-NBM30.58×8(K)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287503NB-318KFB-NBM30.58×8(K)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287519NB-320KFB-NBM30.58×8(K)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287528NB-325KFB-NBM30.58×8(K)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287537NB-330KFB-NBM30.58×8(K)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287546NB-310DFB-NBM30.56×10(D)58-0.810
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287555NB-312DFB-NBM30.56×10(D)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287564NB-315DFB-NBM30.56×10(D)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287573NB-318DFB-NBM30.56×10(D)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287589NB-320DFB-NBM30.56×10(D)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287598NB-325DFB-NBM30.56×10(D)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287607NB-330DFB-NBM30.56×10(D)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287616NB-310LFB-NBM30.58×10(L)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287625NB-312LFB-NBM30.58×10(L)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287634NB-315LFB-NBM30.58×10(L)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287643NB-318LFB-NBM30.58×10(L)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287659NB-320LFB-NBM30.58×10(L)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287668NB-325LFB-NBM30.58×10(L)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287677NB-330LFB-NBM30.58×10(L)58-0.830
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287686NB-310EFB-NBM30.56×12(E)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287695NB-312EFB-NBM30.56×12(E)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287704NB-315EFB-NBM30.56×12(E)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287713NB-318EFB-NBM30.56×12(E)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287729NB-320EFB-NBM30.56×12(E)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287738NB-325EFB-NBM30.56×12(E)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287747NB-330EFB-NBM30.56×12(E)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57287756NB-310MFB-NBM30.58×12(M)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする