曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明内容量1袋(50個)
全118種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
118種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57288447NB-310BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288456NB-312BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288465NB-315BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288474NB-318BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288483NB-320BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288499NB-325BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288508NB-330BFB-SRM30.56×6(B)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288517NB-310IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288526NB-312IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288535NB-315IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288544NB-318IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288553NB-320IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288569NB-325IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288578NB-330IFB-SRM30.58×6(I)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288587NB-310CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288596NB-312CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288605NB-315CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288614NB-318CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288623NB-320CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288639NB-325CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288648NB-330CFB-SRM30.56×8(C)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288657NB-310KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288666NB-312KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288675NB-315KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288684NB-318KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288693NB-320KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288709NB-325KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288718NB-330KFB-SRM30.58×8(K)54.8-1.030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288727NB-310DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288736NB-312DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288745NB-315DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288754NB-318DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288763NB-320DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288779NB-325DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288788NB-330DFB-SRM30.56×10(D)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288797NB-310LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288806NB-312LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288815NB-315LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.015
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288824NB-318LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288833NB-320LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288849NB-325LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288858NB-330LFB-SRM30.58×10(L)54.8-1.030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288867NB-310EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288876NB-312EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288885NB-315EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288894NB-318EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288903NB-320EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288919NB-325EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288928NB-330EFB-SRM30.56×12(E)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57288937NB-310MFB-SRM30.58×12(M)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする