曜日別特売

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FB-RRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒内容量1袋(50個)
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57289628NB-310BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289637NB-312BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289646NB-315BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289655NB-318BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289664NB-320BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289673NB-325BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289689NB-330BFB-RM30.56×6(B)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289698NB-310IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289707NB-312IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289716NB-315IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289725NB-318IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289734NB-320IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289743NB-325IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289759NB-330IFB-RM30.58×6(I)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289768NB-310CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289777NB-312CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289786NB-315CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289795NB-318CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289804NB-320CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.020
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289813NB-325CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289829NB-330CFB-RM30.56×8(C)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289838NB-310KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289847NB-312KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289856NB-315KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.015
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289865NB-318KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289874NB-320KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289883NB-325KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289899NB-330KFB-RM30.58×8(K)54.8-1.030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289908NB-310DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289917NB-312DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289926NB-315DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289935NB-318DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289944NB-320DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289953NB-325DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289969NB-330DFB-RM30.56×10(D)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289978NB-310LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289987NB-312LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.012
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57289996NB-315LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.015
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290005NB-318LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.018
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290014NB-320LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.020
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290023NB-325LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.025
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290039NB-330LFB-RM30.58×10(L)54.8-1.030
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290048NB-310EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.010
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290057NB-312EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.012
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290066NB-315EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.015
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290075NB-318EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.018
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290084NB-320EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.020
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290093NB-325EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.025
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290109NB-330EFB-RM30.56×12(E)54.8-1.030
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57290118NB-310MFB-RM30.58×12(M)54.8-1.010
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする