黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-SRRoHS2対応品 - 廣杉計器
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
シリコンゴムワッシャー:半透明表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全126種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57293329NB-306OGC-SR0.56M310×3(O)9.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293338NB-308OGC-SR0.58M310×3(O)9.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293347NB-310OGC-SR0.510M310×3(O)9.6-1.0
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293356NB-312OGC-SR0.512M310×3(O)9.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293365NB-315OGC-SR0.515M310×3(O)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293374NB-318OGC-SR0.518M310×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293383NB-320OGC-SR0.520M310×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293399NB-306PGC-SR0.56M310×5(P)9.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293408NB-308PGC-SR0.58M310×5(P)9.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293417NB-310PGC-SR0.510M310×5(P)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293426NB-312PGC-SR0.512M310×5(P)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293435NB-315PGC-SR0.515M310×5(P)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293444NB-318PGC-SR0.518M310×5(P)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293453NB-320PGC-SR0.520M310×5(P)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293469NB-408OGC-SR0.78M410×3(O)9.6-1.0
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293478NB-410OGC-SR0.710M410×3(O)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293487NB-412OGC-SR0.712M410×3(O)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293496NB-415OGC-SR0.715M410×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293505NB-418OGC-SR0.718M410×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293514NB-420OGC-SR0.720M410×3(O)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293523NB-425OGC-SR0.725M410×3(O)9.6-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293539NB-408UGC-SR0.78M412×3(U)11.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293548NB-410UGC-SR0.710M412×3(U)11.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293557NB-412UGC-SR0.712M412×3(U)11.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293566NB-415UGC-SR0.715M412×3(U)11.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293575NB-418UGC-SR0.718M412×3(U)11.6-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293584NB-420UGC-SR0.720M412×3(U)11.6-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293593NB-425UGC-SR0.725M412×3(U)11.6-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293609NB-408PGC-SR0.78M410×5(P)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293618NB-410PGC-SR0.710M410×5(P)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293627NB-412PGC-SR0.712M410×5(P)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293636NB-415PGC-SR0.715M410×5(P)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293645NB-418PGC-SR0.718M410×5(P)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293654NB-420PGC-SR0.720M410×5(P)9.6-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293663NB-425PGC-SR0.725M410×5(P)9.6-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293679NB-408VGC-SR0.78M412×5(V)11.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293688NB-410VGC-SR0.710M412×5(V)11.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293697NB-412VGC-SR0.712M412×5(V)11.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293706NB-415VGC-SR0.715M412×5(V)11.6-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293715NB-418VGC-SR0.718M412×5(V)11.6-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293724NB-420VGC-SR0.720M412×5(V)11.6-1.0
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293733NB-425VGC-SR0.725M412×5(V)11.6-1.0
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293749NB-510OGC-SR0.810M510×3(O)9.6-1.0
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293758NB-512OGC-SR0.812M510×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293767NB-515OGC-SR0.815M510×3(O)9.6-1.0
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293776NB-518OGC-SR0.818M510×3(O)9.6-1.0
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293785NB-520OGC-SR0.820M510×3(O)9.6-1.0
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293794NB-525OGC-SR0.825M510×3(O)9.6-1.0
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293803NB-530OGC-SR0.830M510×3(O)9.6-1.0
16,880
18,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
57293819NB-510UGC-SR0.810M512×3(U)11.6-1.5
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする