廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-RRoHS2対応品
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
色
NBRワッシャー:黒
表面処理
ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57294589
NB-306OGC-R
0.5
6
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294598
NB-308OGC-R
0.5
8
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294607
NB-310OGC-R
0.5
10
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294616
NB-312OGC-R
0.5
12
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294625
NB-315OGC-R
0.5
15
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294634
NB-318OGC-R
0.5
18
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294643
NB-320OGC-R
0.5
20
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294659
NB-306PGC-R
0.5
6
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294668
NB-308PGC-R
0.5
8
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294677
NB-310PGC-R
0.5
10
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294686
NB-312PGC-R
0.5
12
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294695
NB-315PGC-R
0.5
15
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294704
NB-318PGC-R
0.5
18
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294713
NB-320PGC-R
0.5
20
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294729
NB-408OGC-R
0.7
8
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294738
NB-410OGC-R
0.7
10
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294747
NB-412OGC-R
0.7
12
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294756
NB-415OGC-R
0.7
15
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294765
NB-418OGC-R
0.7
18
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294774
NB-420OGC-R
0.7
20
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294783
NB-425OGC-R
0.7
25
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294799
NB-408UGC-R
0.7
8
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294808
NB-410UGC-R
0.7
10
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294817
NB-412UGC-R
0.7
12
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294826
NB-415UGC-R
0.7
15
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294835
NB-418UGC-R
0.7
18
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294844
NB-420UGC-R
0.7
20
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294853
NB-425UGC-R
0.7
25
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294869
NB-408PGC-R
0.7
8
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294878
NB-410PGC-R
0.7
10
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294887
NB-412PGC-R
0.7
12
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294896
NB-415PGC-R
0.7
15
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294905
NB-418PGC-R
0.7
18
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294914
NB-420PGC-R
0.7
20
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294923
NB-425PGC-R
0.7
25
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294939
NB-408VGC-R
0.7
8
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294948
NB-410VGC-R
0.7
10
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294957
NB-412VGC-R
0.7
12
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294966
NB-415VGC-R
0.7
15
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294975
NB-418VGC-R
0.7
18
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294984
NB-420VGC-R
0.7
20
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57294993
NB-425VGC-R
0.7
25
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295009
NB-510OGC-R
0.8
10
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295018
NB-512OGC-R
0.8
12
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295027
NB-515OGC-R
0.8
15
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295036
NB-518OGC-R
0.8
18
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295045
NB-520OGC-R
0.8
20
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295054
NB-525OGC-R
0.8
25
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295063
NB-530OGC-R
0.8
30
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295079
NB-510UGC-R
0.8
10
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ