廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭) / NB-GBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておます
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57295849
NB-306OGB
0.5
6
M3
10×3(O)
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295858
NB-308OGB
0.5
8
M3
10×3(O)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295867
NB-310OGB
0.5
10
M3
10×3(O)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295876
NB-312OGB
0.5
12
M3
10×3(O)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295885
NB-315OGB
0.5
15
M3
10×3(O)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295894
NB-318OGB
0.5
18
M3
10×3(O)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295903
NB-320OGB
0.5
20
M3
10×3(O)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295919
NB-306PGB
0.5
6
M3
10×5(P)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295928
NB-308PGB
0.5
8
M3
10×5(P)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295937
NB-310PGB
0.5
10
M3
10×5(P)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295946
NB-312PGB
0.5
12
M3
10×5(P)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295955
NB-315PGB
0.5
15
M3
10×5(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295964
NB-318PGB
0.5
18
M3
10×5(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295973
NB-320PGB
0.5
20
M3
10×5(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295989
NB-408OGB
0.7
8
M4
10×3(O)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57295998
NB-410OGB
0.7
10
M4
10×3(O)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296007
NB-412OGB
0.7
12
M4
10×3(O)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296016
NB-415OGB
0.7
15
M4
10×3(O)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296025
NB-418OGB
0.7
18
M4
10×3(O)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296034
NB-420OGB
0.7
20
M4
10×3(O)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296043
NB-425OGB
0.7
25
M4
10×3(O)
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296059
NB-408UGB
0.7
8
M4
12×3(U)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296068
NB-410UGB
0.7
10
M4
12×3(U)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296077
NB-412UGB
0.7
12
M4
12×3(U)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296086
NB-415UGB
0.7
15
M4
12×3(U)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296095
NB-418UGB
0.7
18
M4
12×3(U)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296104
NB-420UGB
0.7
20
M4
12×3(U)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296113
NB-425UGB
0.7
25
M4
12×3(U)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296129
NB-408PGB
0.7
8
M4
10×5(P)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296138
NB-410PGB
0.7
10
M4
10×5(P)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296147
NB-412PGB
0.7
12
M4
10×5(P)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296156
NB-415PGB
0.7
15
M4
10×5(P)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296165
NB-418PGB
0.7
18
M4
10×5(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296174
NB-420PGB
0.7
20
M4
10×5(P)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296183
NB-425PGB
0.7
25
M4
10×5(P)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296199
NB-408VGB
0.7
8
M4
12×5(V)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296208
NB-410VGB
0.7
10
M4
12×5(V)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296217
NB-412VGB
0.7
12
M4
12×5(V)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296226
NB-415VGB
0.7
15
M4
12×5(V)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296235
NB-418VGB
0.7
18
M4
12×5(V)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296244
NB-420VGB
0.7
20
M4
12×5(V)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296253
NB-425VGB
0.7
25
M4
12×5(V)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください