廣杉計器
黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
色
シリコンゴムワッシャー:半透明
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57296689
NB-306OGB-SR
0.5
6
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296698
NB-308OGB-SR
0.5
8
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296707
NB-310OGB-SR
0.5
10
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296716
NB-312OGB-SR
0.5
12
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296725
NB-315OGB-SR
0.5
15
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296734
NB-318OGB-SR
0.5
18
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296743
NB-320OGB-SR
0.5
20
M3
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296759
NB-306PGB-SR
0.5
6
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296768
NB-308PGB-SR
0.5
8
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296777
NB-310PGB-SR
0.5
10
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296786
NB-312PGB-SR
0.5
12
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296795
NB-315PGB-SR
0.5
15
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296804
NB-318PGB-SR
0.5
18
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296813
NB-320PGB-SR
0.5
20
M3
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296829
NB-408OGB-SR
0.7
8
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296838
NB-410OGB-SR
0.7
10
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296847
NB-412OGB-SR
0.7
12
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296856
NB-415OGB-SR
0.7
15
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296865
NB-418OGB-SR
0.7
18
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296874
NB-420OGB-SR
0.7
20
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296883
NB-425OGB-SR
0.7
25
M4
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296899
NB-408UGB-SR
0.7
8
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296908
NB-410UGB-SR
0.7
10
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296917
NB-412UGB-SR
0.7
12
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296926
NB-415UGB-SR
0.7
15
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296935
NB-418UGB-SR
0.7
18
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296944
NB-420UGB-SR
0.7
20
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296953
NB-425UGB-SR
0.7
25
M4
12×3(U)
11.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296969
NB-408PGB-SR
0.7
8
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296978
NB-410PGB-SR
0.7
10
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296987
NB-412PGB-SR
0.7
12
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57296996
NB-415PGB-SR
0.7
15
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297005
NB-418PGB-SR
0.7
18
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297014
NB-420PGB-SR
0.7
20
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297023
NB-425PGB-SR
0.7
25
M4
10×5(P)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297039
NB-408VGB-SR
0.7
8
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297048
NB-410VGB-SR
0.7
10
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297057
NB-412VGB-SR
0.7
12
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297066
NB-415VGB-SR
0.7
15
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297075
NB-418VGB-SR
0.7
18
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297084
NB-420VGB-SR
0.7
20
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297093
NB-425VGB-SR
0.7
25
M4
12×5(V)
11.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください