黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品

黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品 - 廣杉計器黄銅 ローレットナット(ツバ付 貫通全ネジ) / NBNT-BRoHS2対応品 - 廣杉計器
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57297529NBNT-306B6M387
8,888
9,777(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297538NBNT-308B8M387
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297547NBNT-310B10M387
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297556NBNT-312B12M387
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297565NBNT-306B-106M3109
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297574NBNT-308B-108M3109
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297583NBNT-310B-1010M3109
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297599NBNT-312B-1012M3109
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297608NBNT-407B7M4109
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297617NBNT-410B10M4109
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297626NBNT-412B12M4109
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297635NBNT-414B14M4109
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297644NBNT-407B-127M41211
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297653NBNT-410B-1210M41211
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297669NBNT-412B-1212M41211
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297678NBNT-414B-1214M41211
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297687NBNT-509B9M51211
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297696NBNT-512B12M51211
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297705NBNT-514B14M51211
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297714NBNT-516B16M51211
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297723NBNT-509B-149M51413
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297739NBNT-512B-1412M51413
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297748NBNT-514B-1414M51413
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297757NBNT-516B-1416M51413
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297766NBNT-610B10M61413
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297775NBNT-612B12M61413
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297784NBNT-615B15M61413
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297793NBNT-618B18M61413
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297809NBNT-610B-1610M61615
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297818NBNT-612B-1612M61615
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297827NBNT-615B-1615M61615
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297836NBNT-618B-1618M61615
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする