廣杉計器
黄銅 ローレットナット(段付袋型) / NBNT-DBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l1(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57297845
NBNT-310DB
M3
8
6
6
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297854
NBNT-315DB
M3
8
6
6
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297863
NBNT-320DB
M3
8
6
6
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297879
NBNT-310DB-10
M3
10
8
6
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297888
NBNT-315DB-10
M3
10
8
6
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297897
NBNT-320DB-10
M3
10
8
6
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297906
NBNT-412DB
M4
10
8
8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297915
NBNT-415DB
M4
10
8
8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297924
NBNT-420DB
M4
10
8
8
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297933
NBNT-412DB-12
M4
12
9
8
12
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297949
NBNT-415DB-12
M4
12
9
8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297958
NBNT-420DB-12
M4
12
9
8
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297967
NBNT-515DB
M5
12
9
10
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297976
NBNT-520DB
M5
12
9
10
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297985
NBNT-525DB
M5
12
9
10
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57297994
NBNT-515DB-14
M5
14
12
10
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298003
NBNT-520DB-14
M5
14
12
10
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298019
NBNT-525DB-14
M5
14
12
10
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298028
NBNT-620DB
M6
14
12
14
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298037
NBNT-625DB
M6
14
12
14
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298046
NBNT-630DB
M6
14
12
14
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298055
NBNT-620DB-16
M6
16
14
14
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298064
NBNT-625DB-16
M6
16
14
14
25
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298073
NBNT-630DB-16
M6
16
14
14
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください