廣杉計器
黄銅 ローレットナット(袋型) / NBNT-NBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57298089
NBNT-310NB
10
M3
8
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298098
NBNT-315NB
15
M3
8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298107
NBNT-320NB
20
M3
8
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298116
NBNT-310NB-10
10
M3
10
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298125
NBNT-315NB-10
15
M3
10
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298134
NBNT-320NB-10
20
M3
10
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298143
NBNT-412NB
12
M4
10
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298159
NBNT-415NB
15
M4
10
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298168
NBNT-420NB
20
M4
10
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298177
NBNT-412NB-12
12
M4
12
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298186
NBNT-415NB-12
15
M4
12
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298195
NBNT-420NB-12
20
M4
12
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298204
NBNT-515NB
15
M5
12
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298213
NBNT-520NB
20
M5
12
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298229
NBNT-525NB
25
M5
12
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298238
NBNT-515NB-14
15
M5
14
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298247
NBNT-520NB-14
20
M5
14
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298256
NBNT-525NB-14
25
M5
14
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298265
NBNT-620NB
20
M6
14
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298274
NBNT-625NB
25
M6
14
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298283
NBNT-630NB
30
M6
14
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298299
NBNT-620NB-16
20
M6
16
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298308
NBNT-625NB-16
25
M6
16
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298317
NBNT-630NB-16
30
M6
16
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください