廣杉計器
黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質
快削黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57298326
NBNT-310TB
10
M3
8
7
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298335
NBNT-315TB
15
M3
8
7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298344
NBNT-320TB
20
M3
8
7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298353
NBNT-310TB-10
10
M3
10
9
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298369
NBNT-315TB-10
15
M3
10
9
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298378
NBNT-320TB-10
20
M3
10
9
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298387
NBNT-412TB
12
M4
10
9
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298396
NBNT-415TB
15
M4
10
9
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298405
NBNT-420TB
20
M4
10
9
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298414
NBNT-412TB-12
12
M4
12
11
8
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298423
NBNT-415TB-12
15
M4
12
11
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298439
NBNT-420TB-12
20
M4
12
11
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
57298448
NBNT-515TB
15
M5
12
11
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298457
NBNT-520TB
20
M5
12
11
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298466
NBNT-525TB
25
M5
12
11
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298475
NBNT-515TB-14
15
M5
14
13
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298484
NBNT-520TB-14
20
M5
14
13
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298493
NBNT-525TB-14
25
M5
14
13
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298509
NBNT-620TB
20
M6
14
13
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298518
NBNT-625TB
25
M6
14
13
14
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298527
NBNT-630TB
30
M6
14
13
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298536
NBNT-620TB-16
20
M6
16
15
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298545
NBNT-625TB-16
25
M6
16
15
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57298554
NBNT-630TB-16
30
M6
16
15
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください