廣杉計器
黄銅 タッピンスペーサー(六角) / TSB-E RoHS2対応品
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329004
TSB-306E
6
4
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329013
TSB-307E
7
5
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329029
TSB-308E
8
6
¥
2,898
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329038
TSB-309E
9
6
¥
2,888
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329047
TSB-310E
10
6
¥
2,888
¥
2,398
アウトレット
¥
2,638
(税込)
当日出荷
残り1点です
57329056
TSB-311E
11
6
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329065
TSB-312E
12
6
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57329074
TSB-313E
13
6
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329083
TSB-314E
14
6
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57329099
TSB-315E
15
6
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57329108
TSB-316E
16
6
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329117
TSB-317E
17
6
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329126
TSB-318E
18
6
¥
3,288
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329135
TSB-319E
19
6
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329144
TSB-320E
20
6
¥
3,490
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329153
TSB-321E
21
6
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329169
TSB-322E
22
6
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329178
TSB-323E
23
6
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329187
TSB-324E
24
6
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329196
TSB-325E
25
6
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329205
TSB-326E
26
6
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329214
TSB-327E
27
6
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57329223
TSB-328E
28
6
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329239
TSB-329E
29
6
¥
4,088
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329248
TSB-330E
30
6
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください