廣杉計器
黄銅 スペーサー(六角)両オネジ / ESB-ERoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2.5
ピッチ(mm)
0.45
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57329503
ESB-2505E
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329519
ESB-2506E
6
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329528
ESB-2507E
7
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329537
ESB-2508E
8
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329546
ESB-2509E
9
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329555
ESB-2510E
10
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329564
ESB-2511E
11
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329573
ESB-2512E
12
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329589
ESB-2513E
13
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329598
ESB-2514E
14
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329607
ESB-2515E
15
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329616
ESB-2516E
16
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329625
ESB-2517E
17
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329634
ESB-2518E
18
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329643
ESB-2519E
19
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329659
ESB-2520E
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329668
ESB-2525E
25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57329677
ESB-2530E
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください