廣杉計器
ステンレススペーサー(六角)両オネジ / ESU RoHS2対応品
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.45
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330359
ESU-2505
5
M2.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330368
ESU-2506
6
M2.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330377
ESU-2507
7
M2.5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330386
ESU-2508
8
M2.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330395
ESU-2509
9
M2.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330404
ESU-2510
10
M2.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330413
ESU-2511
11
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330429
ESU-2512
12
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330438
ESU-2513
13
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330447
ESU-2514
14
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330456
ESU-2515
15
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330465
ESU-2516
16
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330474
ESU-2517
17
M2.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330483
ESU-2518
18
M2.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330499
ESU-2519
19
M2.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330508
ESU-2520
20
M2.5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330517
ESU-2525
25
M2.5
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330526
ESU-2530
30
M2.5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330535
ESU-2605
5
M2.6
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330544
ESU-2606
6
M2.6
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330553
ESU-2607
7
M2.6
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330569
ESU-2608
8
M2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330578
ESU-2609
9
M2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330587
ESU-2610
10
M2.6
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330596
ESU-2611
11
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330605
ESU-2612
12
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330614
ESU-2613
13
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330623
ESU-2614
14
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330639
ESU-2615
15
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330648
ESU-2616
16
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330657
ESU-2617
17
M2.6
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330666
ESU-2618
18
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330675
ESU-2619
19
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330684
ESU-2620
20
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330693
ESU-2625
25
M2.6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57330709
ESU-2630
30
M2.6
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください