曜日別特売

スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品

スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品 - 廣杉計器スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品 - 廣杉計器
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)0.45表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331969ESF-2505E5M2.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331978ESF-2506E6M2.5
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331987ESF-2507E7M2.5
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57331996ESF-2508E8M2.5
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332005ESF-2509E9M2.5
3,288
3,617(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332014ESF-2510E10M2.5
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332023ESF-2511E11M2.5
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332039ESF-2512E12M2.5
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332048ESF-2513E13M2.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332057ESF-2514E14M2.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332066ESF-2515E15M2.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332075ESF-2516E16M2.5
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332084ESF-2517E17M2.5
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332093ESF-2518E18M2.5
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332109ESF-2519E19M2.5
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332118ESF-2520E20M2.5
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332127ESF-2525E25M2.5
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332136ESF-2530E30M2.5
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332145ESF-2605E5M2.6
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332154ESF-2606E6M2.6
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332163ESF-2607E7M2.6
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332179ESF-2608E8M2.6
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332188ESF-2609E9M2.6
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332197ESF-2610E10M2.6
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332206ESF-2611E11M2.6
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332215ESF-2612E12M2.6
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332224ESF-2613E13M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332233ESF-2614E14M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332249ESF-2615E15M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332258ESF-2616E16M2.6
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332267ESF-2617E17M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332276ESF-2618E18M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332285ESF-2619E19M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332294ESF-2620E20M2.6
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332303ESF-2625E25M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57332319ESF-2630E30M2.6
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする