廣杉計器
タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ジュラコン(R)(POM)
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
関連部品
鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332994
TCR-310
2.6用
10
黒
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333003
TCR-311
3用
11
乳白色
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333019
TCR-312
3用
12
乳白色
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333028
TCR-313
3用
13
乳白色
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333037
TCR-314
3用
14
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333046
TCR-315
3用
15
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333055
TCR-316
3用
16
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333064
TCR-317
3用
17
乳白色
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333073
TCR-318
3用
18
乳白色
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333089
TCR-319
3用
19
乳白色
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333098
TCR-320
3用
20
乳白色
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333107
TCR-321
3用
21
乳白色
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333116
TCR-322
3用
22
乳白色
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333125
TCR-323
3用
23
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333134
TCR-324
3用
24
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333143
TCR-325
3用
25
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333159
TCR-326
3用
26
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333168
TCR-327
3用
27
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333177
TCR-328
3用
28
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333186
TCR-329
3用
29
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333195
TCR-330
3用
30
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333204
TCR-335
3用
35
乳白色
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333213
TCR-340
3用
40
乳白色
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333229
TCR-410
4用
10
乳白色
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333238
TCR-411
4用
11
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333247
TCR-412
4用
12
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333256
TCR-413
4用
13
乳白色
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333265
TCR-414
4用
14
乳白色
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333274
TCR-415
4用
15
乳白色
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333283
TCR-416
4用
16
乳白色
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333299
TCR-417
4用
17
乳白色
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333308
TCR-418
4用
18
乳白色
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333317
TCR-419
4用
19
乳白色
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333326
TCR-420
4用
20
乳白色
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333335
TCR-421
4用
21
乳白色
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333344
TCR-422
4用
22
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333353
TCR-423
4用
23
乳白色
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333369
TCR-424
4用
24
乳白色
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57333378
TCR-425
4用
25
乳白色
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください