廣杉計器
ドライブリベット(ナベ) / DRP-0000〇〇 RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
175
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
板厚(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
材質(本体)
材質(ピン)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57341288
DRP-0304AA
3.1
2.0~2.5
3.0
4.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
799
アウトレット
¥
879
(税込)
当日出荷
残り5点です
57341297
DRP-0304AF
3.1
2.0~2.5
3.0
4.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341306
DRP-0304AU
3.1
2.0~2.5
3.0
4.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341315
DRP-0305AA
3.1
3.0~3.5
3.0
5.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341324
DRP-0305AF
3.1
3.0~3.5
3.0
5.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341333
DRP-0305AU
3.1
3.0~3.5
3.0
5.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341349
DRP-0306AA
3.1
4.0~4.5
3.0
6.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341358
DRP-0306AF
3.1
4.0~4.5
3.0
6.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341367
DRP-0306AU
3.1
4.0~4.5
3.0
6.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341376
DRP-0307AA
3.1
4.5~5.5
3.0
7.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341385
DRP-0307AF
3.1
4.5~5.5
3.0
7.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341394
DRP-0307AU
3.1
4.5~5.5
3.0
7.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341403
DRP-0308AA
3.1
5.5~6.5
3.0
8.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341419
DRP-0308AF
3.1
5.5~6.5
3.0
8.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341428
DRP-0308AU
3.1
5.5~6.5
3.0
8.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341437
DRP-0309AA
3.1
6.5~7.5
3.0
9.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341446
DRP-0309AF
3.1
6.5~7.5
3.0
9.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341455
DRP-0309AU
3.1
6.5~7.5
3.0
9.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341464
DRP-0310AA
3.1
7.5~8.5
3.0
10.0
6.5
1.4
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341473
DRP-0310AF
3.1
7.5~8.5
3.0
10.0
6.5
1.4
アルミ
スチール
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341489
DRP-0310AU
3.1
7.5~8.5
3.0
10.0
6.5
1.4
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341498
DRP-0405AA
4.1
2.5~3.0
4.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341507
DRP-0405AF
4.1
2.5~3.0
4.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341516
DRP-0405AU
4.1
2.5~3.0
4.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341525
DRP-0405FF
4.1
2.5~3.0
4.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341534
DRP-0405UU
4.1
2.5~3.0
4.0
5.0
8.0
2.2
ステンレス
ステンレス
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341543
DRP-0406AA
4.1
3.5~4.0
6.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341559
DRP-0406AF
4.1
3.5~4.0
6.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341568
DRP-0406AU
4.1
3.5~4.0
6.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341577
DRP-0406FF
4.1
3.5~4.0
6.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57341586
DRP-0406UU
4.1
3.5~4.0
6.0
5.0
8.0
2.2
ステンレス
ステンレス
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341595
DRP-0407AA
4.1
4.0~5.0
7.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341604
DRP-0407AF
4.1
4.0~5.0
7.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341613
DRP-0407AU
4.1
4.0~5.0
7.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341629
DRP-0407FF
4.1
4.0~5.0
7.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341638
DRP-0407UU
4.1
4.0~5.0
7.0
5.0
8.0
2.2
ステンレス
ステンレス
¥
2,088
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341647
DRP-0408AA
4.1
5.0~6.0
8.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341656
DRP-0408AF
4.1
5.0~6.0
8.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341665
DRP-0408AU
4.1
5.0~6.0
8.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341674
DRP-0408FF
4.1
5.0~6.0
8.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341683
DRP-0408UU
4.1
5.0~6.0
8.0
5.0
8.0
2.2
ステンレス
ステンレス
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341699
DRP-0409AA
4.1
6.0~7.0
9.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341708
DRP-0409AF
4.1
6.0~7.0
9.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341717
DRP-0409AU
4.1
6.0~7.0
9.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341726
DRP-0409FF
4.1
6.0~7.0
9.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341735
DRP-0409UU
4.1
6.0~7.0
9.0
5.0
8.0
2.2
ステンレス
ステンレス
¥
2,198
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341744
DRP-0410AA
4.1
7.0~8.0
10.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
アルミ
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341753
DRP-0410AF
4.1
7.0~8.0
10.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
スチール
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341769
DRP-0410AU
4.1
7.0~8.0
10.0
5.0
8.0
2.2
アルミ
ステンレス
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57341778
DRP-0410FF
4.1
7.0~8.0
10.0
5.0
8.0
2.2
スチール
スチール
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ