廣杉計器
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全47種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2.0
3.0
3.5
4.0
4.8
5.0
5.3
5.5
5.8
6.0
6.5
6.8
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
寸法D(Φmm)
3.2
4.3
5.3
寸法D1(Φmm)
選択してください
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57343573
IC-304520Z
2.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343589
IC-304530Z
3.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343598
IC-304540Z
4.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343607
IC-3006Z
4.8
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343616
IC-304550Z
5.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57343625
IC-304560Z
6.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343634
IC-3001Z
7.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343643
IC-304580Z
8.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343659
IC-304590Z
9.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343668
IC-3007Z
10.0
3.2
4.5
4.8
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343677
IC-305030Z
3.0
3.2
5.0
5.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343686
IC-305035Z
3.5
3.2
5.0
5.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343695
IC-305040Z
4.0
3.2
5.0
5.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343704
IC-305050Z
5.0
3.2
5.0
5.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343713
IC-3004Z
5.3
3.2
5.0
5.3
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343729
IC-305060Z
6.0
3.2
5.0
5.3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343738
IC-3005Z
6.5
3.2
5.0
5.3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343747
IC-305530Z
3.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343756
IC-305540Z
4.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343765
IC-305550Z
5.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343774
IC-305560Z
6.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343783
IC-3002Z
7.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343799
IC-3003Z
9.0
3.2
5.5
5.8
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343808
IC-405530Z
3.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343817
IC-405540Z
4.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57343826
IC-405550Z
5.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343835
IC-4005Z
5.8
4.3
5.5
5.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343844
IC-405560Z
6.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343853
IC-4002Z
7.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57343869
IC-405580Z
8.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343878
IC-4001Z
9.0
4.3
5.5
5.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343887
IC-406050Z
5.0
4.3
6.0
6.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343896
IC-406060Z
6.0
4.3
6.0
6.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343905
IC-406080Z
8.0
4.3
6.0
6.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343914
IC-4006Z
12.0
4.3
6.0
6.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343923
IC-406550Z
5.0
4.3
6.5
6.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343939
IC-406560Z
6.0
4.3
6.5
6.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343948
IC-406570Z
7.0
4.3
6.5
6.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343957
IC-4003Z
8.0
4.3
6.5
6.8
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343966
IC-4004Z
11.0
4.3
6.5
6.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343975
IC-506535Z
3.5
5.3
6.5
6.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343984
IC-506555Z
5.5
5.3
6.5
6.8
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57343993
IC-5004Z
6.8
5.3
6.5
6.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344009
IC-5002Z
8.0
5.3
6.5
6.8
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344018
IC-5001Z
11.0
5.3
6.5
6.8
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344027
IC-508050Z
5.0
5.3
8.0
8.3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57344036
IC-5003Z
9.0
5.3
8.0
8.3
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください