廣杉計器
黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全68種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
寸法D(Φmm)
5.0
6.0
7.0
8.0
68種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57344045
ICM-305020
2.0
5.0
3.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344054
ICM-305025
2.5
5.0
3.2
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344063
ICM-305030
3.0
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344079
ICM-305035
3.5
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344088
ICM-305040
4.0
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344097
ICM-305045
4.5
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344106
ICM-305050
5.0
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344115
ICM-305055
5.5
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344124
ICM-305060
6.0
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344133
ICM-305065
6.5
5.0
3.2
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344149
ICM-305070
7.0
5.0
3.2
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344158
ICM-305075
7.5
5.0
3.2
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344167
ICM-305080
8.0
5.0
3.2
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344176
ICM-305085
8.5
5.0
3.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344185
ICM-305090
9.0
5.0
3.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344194
ICM-305095
9.5
5.0
3.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344203
ICM-3050100
10.0
5.0
3.2
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344219
ICM-406020
2.0
6.0
4.3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344228
ICM-406025
2.5
6.0
4.3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344237
ICM-406030
3.0
6.0
4.3
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
57344246
ICM-406035
3.5
6.0
4.3
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344255
ICM-406040
4.0
6.0
4.3
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57344264
ICM-406045
4.5
6.0
4.3
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344273
ICM-406050
5.0
6.0
4.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344289
ICM-406055
5.5
6.0
4.3
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344298
ICM-406060
6.0
6.0
4.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344307
ICM-406065
6.5
6.0
4.3
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344316
ICM-406070
7.0
6.0
4.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344325
ICM-406075
7.5
6.0
4.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344334
ICM-406080
8.0
6.0
4.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344343
ICM-406085
8.5
6.0
4.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344359
ICM-406090
9.0
6.0
4.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344368
ICM-406095
9.5
6.0
4.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344377
ICM-4060100
10.0
6.0
4.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344386
ICM-507020
2.0
7.0
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344395
ICM-507025
2.5
7.0
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344404
ICM-507030
3.0
7.0
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344413
ICM-507035
3.5
7.0
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344429
ICM-507040
4.0
7.0
5.3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344438
ICM-507045
4.5
7.0
5.3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344447
ICM-507050
5.0
7.0
5.3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344456
ICM-507055
5.5
7.0
5.3
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344465
ICM-507060
6.0
7.0
5.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344474
ICM-507065
6.5
7.0
5.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344483
ICM-507070
7.0
7.0
5.3
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344499
ICM-507075
7.5
7.0
5.3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344508
ICM-507080
8.0
7.0
5.3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344517
ICM-507085
8.5
7.0
5.3
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344526
ICM-507090
9.0
7.0
5.3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344535
ICM-507095
9.5
7.0
5.3
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ