廣杉計器
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
415
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57344727
BSB-2004DE
M2
0.4
4
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344736
BSB-2004.5DE
M2
0.4
4.5
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344745
BSB-2005DE
M2
0.4
5
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344754
BSB-2005.5DE
M2
0.4
5.5
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344763
BSB-2006DE
M2
0.4
6
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57344779
BSB-2006.5DE
M2
0.4
6.5
4
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344788
BSB-2007DE
M2
0.4
7
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344797
BSB-2007.5DE
M2
0.4
7.5
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344806
BSB-2008DE
M2
0.4
8
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344815
BSB-2008.5DE
M2
0.4
8.5
5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344824
BSB-2009DE
M2
0.4
9
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344833
BSB-2009.5DE
M2
0.4
9.5
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344849
BSB-2010DE
M2
0.4
10
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344858
BSB-2010.5DE
M2
0.4
10.5
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344867
BSB-2011DE
M2
0.4
11
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344876
BSB-2011.5DE
M2
0.4
11.5
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344885
BSB-2012DE
M2
0.4
12
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344894
BSB-2012.5DE
M2
0.4
12.5
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344903
BSB-2013DE
M2
0.4
13
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344919
BSB-2013.5DE
M2
0.4
13.5
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344928
BSB-2014DE
M2
0.4
14
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344937
BSB-2014.5DE
M2
0.4
14.5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344946
BSB-2015DE
M2
0.4
15
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344955
BSB-2015.5DE
M2
0.4
15.5
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344964
BSB-2016DE
M2
0.4
16
5
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344973
BSB-2016.5DE
M2
0.4
16.5
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344989
BSB-2017DE
M2
0.4
17
5
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57344998
BSB-2017.5DE
M2
0.4
17.5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345007
BSB-2018DE
M2
0.4
18
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345016
BSB-2018.5DE
M2
0.4
18.5
5
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345025
BSB-2019DE
M2
0.4
19
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345034
BSB-2019.5DE
M2
0.4
19.5
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345043
BSB-2020DE
M2
0.4
20
5
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345059
BSB-2020.5DE
M2
0.4
20.5
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345068
BSB-2021DE
M2
0.4
21
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345077
BSB-2021.5DE
M2
0.4
21.5
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345086
BSB-2022DE
M2
0.4
22
5
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345095
BSB-2022.5DE
M2
0.4
22.5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345104
BSB-2023DE
M2
0.4
23
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345113
BSB-2023.5DE
M2
0.4
23.5
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345129
BSB-2024DE
M2
0.4
24
5
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345138
BSB-2024.5DE
M2
0.4
24.5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345147
BSB-2025DE
M2
0.4
25
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345156
BSB-2025.5DE
M2
0.4
25.5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345165
BSB-2026DE
M2
0.4
26
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345174
BSB-2026.5DE
M2
0.4
26.5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345183
BSB-2027DE
M2
0.4
27
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345199
BSB-2027.5DE
M2
0.4
27.5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345208
BSB-2028DE
M2
0.4
28
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57345217
BSB-2028.5DE
M2
0.4
28.5
5
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ