廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型) / ARB-ERoHS2対応品
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.35
ねじ径
M1.7
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57348875
ARB-1703E
3
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57348884
ARB-1704E
4
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348893
ARB-1705E
5
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348909
ARB-1706E
6
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348918
ARB-1707E
7
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348927
ARB-1708E
8
全ネジ
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348936
ARB-1709E
9
全ネジ
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348945
ARB-1710E
10
全ネジ
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348954
ARB-1711E
11
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348963
ARB-1712E
12
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348979
ARB-1713E
13
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348988
ARB-1714E
14
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57348997
ARB-1715E
15
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349006
ARB-1716E
16
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349015
ARB-1717E
17
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349024
ARB-1718E
18
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349033
ARB-1719E
19
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349049
ARB-1720E
20
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください