廣杉計器
黄銅 スペーサー(丸型) / BRB-ERoHS2対応品
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.35
ねじ径
M1.7
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57349058
BRB-1704E
4
2.5
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349067
BRB-1705E
5
3
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349076
BRB-1706E
6
4
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349085
BRB-1707E
7
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349094
BRB-1708E
8
5
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349103
BRB-1709E
9
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349119
BRB-1710E
10
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349128
BRB-1711E
11
5
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349137
BRB-1712E
12
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349146
BRB-1713E
13
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349155
BRB-1714E
14
5
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349164
BRB-1715E
15
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349173
BRB-1716E
6
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349189
BRB-1717E
17
5
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349198
BRB-1718E
18
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349207
BRB-1719E
19
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57349216
BRB-1720E
20
5
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください