ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品

ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
425件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57357083BSU-2004D0.44M22.5
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357099BSU-2004.5D0.44.5M22.5
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357108BSU-2005D0.45M23
5,798
4,698
アウトレット
5,168(税込)
当日出荷
残り14点です
57357117BSU-2005.5D0.45.5M23
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357126BSU-2006D0.46M24
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357135BSU-2006.5D0.46.5M24
5,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
57357144BSU-2007D0.47M25
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357153BSU-2007.5D0.47.5M25
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357169BSU-2008D0.48M25
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357178BSU-2008.5D0.48.5M25
5,798
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357187BSU-2009D0.49M25
6,088
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357196BSU-2009.5D0.49.5M25
6,088
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357205BSU-2010D0.410M25
6,088
6,088
6,697(税込)
12日以内出荷
返品不可
57357214BSU-2010.5D0.410.5M25
6,088
6,088
6,697(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357223BSU-2011D0.411M25
5,998
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357239BSU-2011.5D0.411.5M25
5,998
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357248BSU-2012D0.412M25
5,998
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357257BSU-2012.5D0.412.5M25
5,998
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357266BSU-2013D0.413M25
6,698
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357275BSU-2013.5D0.413.5M25
6,698
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357284BSU-2014D0.414M25
6,898
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357293BSU-2014.5D0.414.5M25
6,898
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357309BSU-2015D0.415M25
6,898
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
57357318BSU-2015.5D0.415.5M25
6,898
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357327BSU-2016D0.416M25
6,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357336BSU-2016.5D0.416.5M25
6,998
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357345BSU-2017D0.417M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357354BSU-2017.5D0.417.5M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357363BSU-2018D0.418M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357379BSU-2018.5D0.418.5M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357388BSU-2019D0.419M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357397BSU-2019.5D0.419.5M25
7,688
7,688
8,457(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357406BSU-2020D0.420M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357415BSU-2020.5D0.420.5M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357424BSU-2021D0.421M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357433BSU-2021.5D0.421.5M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357449BSU-2022D0.422M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357458BSU-2022.5D0.422.5M25
7,998
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357467BSU-2023D0.423M25
8,498
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357476BSU-2023.5D0.423.5M25
8,498
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357485BSU-2024D0.424M25
8,488
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357494BSU-2024.5D0.424.5M25
8,488
8,488
9,337(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357503BSU-2025D0.425M25
8,598
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357519BSU-2025.5D0.425.5M25
8,598
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357528BSU-2026D0.426M25
8,898
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357537BSU-2026.5D0.426.5M25
8,898
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357546BSU-2027D0.427M25
8,998
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357555BSU-2027.5D0.427.5M25
8,998
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357564BSU-2028D0.428M25
8,998
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
57357573BSU-2028.5D0.428.5M25
8,998
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする