廣杉計器
ステンレススペーサー(丸型) / ARU RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M1.7
ピッチ(mm)
0.35
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57368265
ARU-1703
3
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368274
ARU-1704
4
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368283
ARU-1705
5
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368299
ARU-1706
6
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368308
ARU-1707
7
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368317
ARU-1708
8
全ネジ
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368326
ARU-1709
9
全ネジ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368335
ARU-1710
10
全ネジ
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368344
ARU-1711
11
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368353
ARU-1712
12
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368369
ARU-1713
13
5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368378
ARU-1714
14
5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368387
ARU-1715
15
5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368396
ARU-1716
16
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368405
ARU-1717
17
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368414
ARU-1718
18
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368423
ARU-1719
19
5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368439
ARU-1720
20
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください