廣杉計器
ステンレススペーサー(丸型) / BRU RoHS2対応品
材質
快削ステンレス鋼(SUS303)
ピッチ(mm)
0.35
ねじ径
M1.7
表面処理
脱脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57368448
BRU-1704
4
2.5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368457
BRU-1705
5
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368466
BRU-1706
6
4
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368475
BRU-1707
7
5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368484
BRU-1708
8
5
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368493
BRU-1709
9
5
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368509
BRU-1710
10
5
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368518
BRU-1711
11
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368527
BRU-1712
12
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368536
BRU-1713
13
5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368545
BRU-1714
14
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368554
BRU-1715
15
5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368563
BRU-1716
16
5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368579
BRU-1717
17
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368588
BRU-1718
18
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368597
BRU-1719
19
5
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57368606
BRU-1720
20
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください