廣杉計器
スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
全174種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
68
70
72
74
75
76
78
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
ねじ径
M4
M5
M6
M8
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
174種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57371555
LSF-406-10E
1袋(50個)
0.7
6
M4
3.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371564
LSF-406.5-10E
1袋(50個)
0.7
6.5
M4
3.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371573
LSF-407-10E
1袋(50個)
0.7
7
M4
4.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371589
LSF-407.5-10E
1袋(50個)
0.7
7.5
M4
4.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371598
LSF-408-10E
1袋(50個)
0.7
8
M4
5.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371607
LSF-408.5-10E
1袋(50個)
0.7
8.5
M4
5.5
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371616
LSF-409-10E
1袋(50個)
0.7
9
M4
6
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371625
LSF-409.5-10E
1袋(50個)
0.7
9.5
M4
6
¥
2,498
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371634
LSF-410-10E
1袋(50個)
0.7
10
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57371643
LSF-410.5-10E
1袋(50個)
0.7
10.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371659
LSF-411-10E
1袋(50個)
0.7
11
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371668
LSF-411.5-10E
1袋(50個)
0.7
11.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371677
LSF-412-10E
1袋(50個)
0.7
12
M4
7.5
¥
2,798
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り2点です
57371686
LSF-412.5-10E
1袋(50個)
0.7
12.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371695
LSF-413-10E
1袋(50個)
0.7
13
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371704
LSF-413.5-10E
1袋(50個)
0.7
13.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371713
LSF-414-10E
1袋(50個)
0.7
14
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371729
LSF-414.5-10E
1袋(50個)
0.7
14.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371738
LSF-415-10E
1袋(50個)
0.7
15
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371747
LSF-415.5-10E
1袋(50個)
0.7
15.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371756
LSF-416-10E
1袋(50個)
0.7
16
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371765
LSF-416.5-10E
1袋(50個)
0.7
16.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371774
LSF-417-10E
1袋(50個)
0.7
17
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371783
LSF-417.5-10E
1袋(50個)
0.7
17.5
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371799
LSF-418-10E
1袋(50個)
0.7
18
M4
7.5
¥
2,798
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371808
LSF-418.5-10E
1袋(50個)
0.7
18.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371817
LSF-419-10E
1袋(50個)
0.7
19
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371826
LSF-419.5-10E
1袋(50個)
0.7
19.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371835
LSF-420-10E
1袋(50個)
0.7
20
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371844
LSF-420.5-10E
1袋(50個)
0.7
20.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371853
LSF-421-10E
1袋(50個)
0.7
21
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371869
LSF-421.5-10E
1袋(50個)
0.7
21.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371878
LSF-422-10E
1袋(50個)
0.7
22
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371887
LSF-422.5-10E
1袋(50個)
0.7
22.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371896
LSF-423-10E
1袋(50個)
0.7
23
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371905
LSF-423.5-10E
1袋(50個)
0.7
23.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371914
LSF-424-10E
1袋(50個)
0.7
24
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371923
LSF-424.5-10E
1袋(50個)
0.7
24.5
M4
7.5
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371939
LSF-425-10E
1袋(50個)
0.7
25
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371948
LSF-425.5-10E
1袋(50個)
0.7
25.5
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371957
LSF-426-10E
1袋(50個)
0.7
26
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371966
LSF-426.5-10E
1袋(50個)
0.7
26.5
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371975
LSF-427-10E
1袋(50個)
0.7
27
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371984
LSF-427.5-10E
1袋(50個)
0.7
27.5
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57371993
LSF-428-10E
1袋(50個)
0.7
28
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57372009
LSF-428.5-10E
1袋(50個)
0.7
28.5
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57372018
LSF-429-10E
1袋(50個)
0.7
29
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57372027
LSF-429.5-10E
1袋(50個)
0.7
29.5
M4
7.5
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57372036
LSF-430-10E
1袋(50個)
0.7
30
M4
7.5
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57372045
LSF-431-10E
1袋(50個)
0.7
31
M4
7.5
¥
3,688
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ