廣杉計器
黄銅 ブッシュ / B0000-000000C RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C2700)
表面処理
脱脂
内容量
1袋(50個)
全348種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
選択してください
2.1
2.7
3.1
4.1
5.1
寸法d'(mm)
4.0
5.0
6.0
寸法D(Φmm)
選択してください
7.0
8.0
9.0
10.0
12.0
寸法L(mm)
選択してください
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
348種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57377803
B2140-071505C
2.1
4.0
7.0
1.5
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377819
B2140-071506C
2.1
4.0
7.0
1.5
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377828
B2140-071507C
2.1
4.0
7.0
1.5
7.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377837
B2140-071508C
2.1
4.0
7.0
1.5
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377846
B2140-071509C
2.1
4.0
7.0
1.5
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377855
B2140-071510C
2.1
4.0
7.0
1.5
10.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377864
B2140-072005C
2.1
4.0
7.0
2.0
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377873
B2140-072006C
2.1
4.0
7.0
2.0
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377889
B2140-072007C
2.1
4.0
7.0
2.0
7.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377898
B2140-072008C
2.1
4.0
7.0
2.0
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377907
B2140-072009C
2.1
4.0
7.0
2.0
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377916
B2140-072010C
2.1
4.0
7.0
2.0
10.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377925
B2140-081505C
2.1
4.0
8.0
1.5
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377934
B2140-081506C
2.1
4.0
8.0
1.5
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377943
B2140-081507C
2.1
4.0
8.0
1.5
7.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377959
B2140-081508C
2.1
4.0
8.0
1.5
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377968
B2140-081509C
2.1
4.0
8.0
1.5
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377977
B2140-081510C
2.1
4.0
8.0
1.5
10.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377986
B2140-082005C
2.1
4.0
8.0
2.0
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57377995
B2140-082006C
2.1
4.0
8.0
2.0
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378004
B2140-082007C
2.1
4.0
8.0
2.0
7.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378013
B2140-082008C
2.1
4.0
8.0
2.0
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378029
B2140-082009C
2.1
4.0
8.0
2.0
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378038
B2140-082010C
2.1
4.0
8.0
2.0
10.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378047
B2140-091505C
2.1
4.0
9.0
1.5
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378056
B2140-091506C
2.1
4.0
9.0
1.5
6.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378065
B2140-091507C
2.1
4.0
9.0
1.5
7.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378074
B2140-091508C
2.1
4.0
9.0
1.5
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378083
B2140-091509C
2.1
4.0
9.0
1.5
9.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378099
B2140-091510C
2.1
4.0
9.0
1.5
10.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378108
B2140-092005C
2.1
4.0
9.0
2.0
5.0
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378117
B2140-092006C
2.1
4.0
9.0
2.0
6.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378126
B2140-092007C
2.1
4.0
9.0
2.0
7.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378135
B2140-092008C
2.1
4.0
9.0
2.0
8.0
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378144
B2140-092009C
2.1
4.0
9.0
2.0
9.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378153
B2140-092010C
2.1
4.0
9.0
2.0
10.0
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378169
B2150-081506C
2.1
5.0
8.0
1.5
6.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378178
B2150-081507C
2.1
5.0
8.0
1.5
7.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378187
B2150-081508C
2.1
5.0
8.0
1.5
8.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378196
B2150-081509C
2.1
5.0
8.0
1.5
9.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378205
B2150-081510C
2.1
5.0
8.0
1.5
10.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378214
B2150-082006C
2.1
5.0
8.0
2.0
6.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378223
B2150-082007C
2.1
5.0
8.0
2.0
7.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378239
B2150-082008C
2.1
5.0
8.0
2.0
8.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378248
B2150-082009C
2.1
5.0
8.0
2.0
9.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378257
B2150-082010C
2.1
5.0
8.0
2.0
10.0
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378266
B2150-091506C
2.1
5.0
9.0
1.5
6.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378275
B2150-091507C
2.1
5.0
9.0
1.5
7.0
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378284
B2150-091508C
2.1
5.0
9.0
1.5
8.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57378293
B2150-091509C
2.1
5.0
9.0
1.5
9.0
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ