廣杉計器
アルミ ブッシュ / L0000-000000 RoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ(A5052)
表面処理
脱脂
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
348
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57384767
L2140-071505
2.1
4.0
7.0
1.5
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57384776
L2140-071506
2.1
4.0
7.0
1.5
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384785
L2140-071507
2.1
4.0
7.0
1.5
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384794
L2140-071508
2.1
4.0
7.0
1.5
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384803
L2140-071509
2.1
4.0
7.0
1.5
9.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384819
L2140-071510
2.1
4.0
7.0
1.5
10.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384828
L2140-072005
2.1
4.0
7.0
2.0
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384837
L2140-072006
2.1
4.0
7.0
2.0
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384846
L2140-072007
2.1
4.0
7.0
2.0
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384855
L2140-072008
2.1
4.0
7.0
2.0
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384864
L2140-072009
2.1
4.0
7.0
2.0
9.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384873
L2140-072010
2.1
4.0
7.0
2.0
10.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384889
L2140-081505
2.1
4.0
8.0
1.5
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384898
L2140-081506
2.1
4.0
8.0
1.5
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384907
L2140-081507
2.1
4.0
8.0
1.5
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384916
L2140-081508
2.1
4.0
8.0
1.5
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384925
L2140-081509
2.1
4.0
8.0
1.5
9.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384934
L2140-081510
2.1
4.0
8.0
1.5
10.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384943
L2140-082005
2.1
4.0
8.0
2.0
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384959
L2140-082006
2.1
4.0
8.0
2.0
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384968
L2140-082007
2.1
4.0
8.0
2.0
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384977
L2140-082008
2.1
4.0
8.0
2.0
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384986
L2140-082009
2.1
4.0
8.0
2.0
9.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57384995
L2140-082010
2.1
4.0
8.0
2.0
10.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385004
L2140-091505
2.1
4.0
9.0
1.5
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385013
L2140-091506
2.1
4.0
9.0
1.5
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385029
L2140-091507
2.1
4.0
9.0
1.5
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385038
L2140-091508
2.1
4.0
9.0
1.5
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385047
L2140-091509
2.1
4.0
9.0
1.5
9.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385056
L2140-091510
2.1
4.0
9.0
1.5
10.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385065
L2140-092005
2.1
4.0
9.0
2.0
5.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385074
L2140-092006
2.1
4.0
9.0
2.0
6.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385083
L2140-092007
2.1
4.0
9.0
2.0
7.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385099
L2140-092008
2.1
4.0
9.0
2.0
8.0
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385108
L2140-092009
2.1
4.0
9.0
2.0
9.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385117
L2140-092010
2.1
4.0
9.0
2.0
10.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385126
L2150-081506
2.1
5.0
8.0
1.5
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385135
L2150-081507
2.1
5.0
8.0
1.5
7.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385144
L2150-081508
2.1
5.0
8.0
1.5
8.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385153
L2150-081509
2.1
5.0
8.0
1.5
9.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385169
L2150-081510
2.1
5.0
8.0
1.5
10.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385178
L2150-082006
2.1
5.0
8.0
2.0
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385187
L2150-082007
2.1
5.0
8.0
2.0
7.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385196
L2150-082008
2.1
5.0
8.0
2.0
8.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385205
L2150-082009
2.1
5.0
8.0
2.0
9.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385214
L2150-082010
2.1
5.0
8.0
2.0
10.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385223
L2150-091506
2.1
5.0
9.0
1.5
6.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385239
L2150-091507
2.1
5.0
9.0
1.5
7.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385248
L2150-091508
2.1
5.0
9.0
1.5
8.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57385257
L2150-091509
2.1
5.0
9.0
1.5
9.0
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ