曜日別特売

アルミ ブッシュ / L0000-000000B RoHS2対応品

アルミ ブッシュ / L0000-000000B RoHS2対応品 - 廣杉計器アルミ ブッシュ / L0000-000000B RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質アルミ(A5052)表面処理黒アルマイト(BAL)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
348件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法d'(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57388249L2140-071505B5.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388258L2140-071506B6.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388267L2140-071507B7.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388276L2140-071508B8.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388285L2140-071509B9.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388294L2140-071510B10.01.57.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388303L2140-072005B5.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388319L2140-072006B6.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388328L2140-072007B7.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388337L2140-072008B8.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388346L2140-072009B9.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388355L2140-072010B10.02.07.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388364L2140-081505B5.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388373L2140-081506B6.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388389L2140-081507B7.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388398L2140-081508B8.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388407L2140-081509B9.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388416L2140-081510B10.01.58.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388425L2140-082005B5.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388434L2140-082006B6.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388443L2140-082007B7.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388459L2140-082008B8.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388468L2140-082009B9.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388477L2140-082010B10.02.08.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388486L2140-091505B5.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388495L2140-091506B6.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388504L2140-091507B7.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388513L2140-091508B8.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388529L2140-091509B9.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388538L2140-091510B10.01.59.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388547L2140-092005B5.02.09.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388556L2140-092006B6.02.09.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388565L2140-092007B7.02.09.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388574L2140-092008B8.02.09.02.14.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388583L2140-092009B9.02.09.02.14.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388599L2140-092010B10.02.09.02.14.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388608L2150-081506B6.01.58.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388617L2150-081507B7.01.58.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388626L2150-081508B8.01.58.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388635L2150-081509B9.01.58.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388644L2150-081510B10.01.58.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388653L2150-082006B6.02.08.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388669L2150-082007B7.02.08.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388678L2150-082008B8.02.08.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388687L2150-082009B9.02.08.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388696L2150-082010B10.02.08.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388705L2150-091506B6.01.59.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388714L2150-091507B7.01.59.02.15.0
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388723L2150-091508B8.01.59.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57388739L2150-091509B9.01.59.02.15.0
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2495:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする