曜日別特売

鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000NRoHS2対応品

鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000NRoHS2対応品 - 廣杉計器
材質表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57392503FPP-0205N0.794523.5-1.3
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392519FPP-0206N0.794623.5-1.3
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392528FPP-0208N0.794823.5-1.3
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392537FPP-0210N0.7941023.5-1.3
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392546FPP-0212N0.7941223.5-1.3
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392555FPP-2605N0.99752.64.5-1.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392564FPP-2606N0.99762.64.5-1.7
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392573FPP-2608N0.99782.64.5-1.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392589FPP-2610N0.997102.64.5-1.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392598FPP-2612N0.997122.64.5-1.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392607FPP-2614N0.997142.64.5-1.7
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392616FPP-0306N1.270635.5-2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392625FPP-0308N1.270835.5-2
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392634FPP-0310N1.2701035.5-2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392643FPP-0312N1.2701235.5-2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392659FPP-0314N1.2701435.5-2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392668FPP-0316N1.2701635.5-2
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392677FPP-0408N1.588847-2.6
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392686FPP-0410N1.5881047-2.6
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392695FPP-0412N1.5881247-2.6
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392704FPP-0414N1.5881447-2.6
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
57392713FPP-0416N1.5881647-2.6
969
1,066(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392729FPP-0420N1.5882047-2.6
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする