廣杉計器
鉄 タッピンネジナベPタイト(十字穴付) / FPP-0000EBRoHS2対応品
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート黒色
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57392966
FPP-0205EB
2
0.794
3.5-1.3
5
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392975
FPP-0206EB
2
0.794
3.5-1.3
6
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392984
FPP-0208EB
2
0.794
3.5-1.3
8
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57392993
FPP-0210EB
2
0.794
3.5-1.3
10
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393009
FPP-0212EB
2
0.794
3.5-1.3
12
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393018
FPP-2605EB
2.6
0.997
4.5-1.7
5
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393027
FPP-2606EB
2.6
0.997
4.5-1.7
6
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393036
FPP-2608EB
2.6
0.997
4.5-1.7
8
¥
889
¥
978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57393045
FPP-2610EB
2.6
0.997
4.5-1.7
10
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393054
FPP-2612EB
2.6
0.997
4.5-1.7
12
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393063
FPP-2614EB
2.6
0.997
4.5-1.7
14
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393079
FPP-0306EB
3
1.270
5.5-2
6
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393088
FPP-0308EB
3
1.270
5.5-2
8
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393097
FPP-0310EB
3
1.270
5.5-2
10
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393106
FPP-0312EB
3
1.270
5.5-2
12
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393115
FPP-0314EB
3
1.270
5.5-2
14
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393124
FPP-0316EB
3
1.270
5.5-2
16
¥
889
¥
978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393133
FPP-0408EB
4
1.588
7-2.6
8
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393149
FPP-0410EB
4
1.588
7-2.6
10
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393158
FPP-0412EB
4
1.588
7-2.6
12
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393167
FPP-0414EB
4
1.588
7-2.6
14
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393176
FPP-0416EB
4
1.588
7-2.6
16
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393185
FPP-0420EB
4
1.588
7-2.6
20
¥
969
¥
1,066
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧