曜日別特売

セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品

セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 - 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 - 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 - 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 - 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法l1(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57393194ASR-3040.54M3全ネジ
3,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393203ASR-3050.55M3全ネジ
3,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393219ASR-3060.56M3全ネジ
3,490
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393228ASR-3080.58M3全ネジ
3,490
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393237ASR-3100.510M3全ネジ
3,490
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393246ASR-3120.512M3全ネジ
3,500
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393255ASR-3150.515M36
3,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393264ASR-3200.520M36
3,598
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
57393273ASR-4060.76M4全ネジ
3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
57393289ASR-4080.78M4全ネジ
3,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393298ASR-4100.710M4全ネジ
3,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393307ASR-4120.712M4全ネジ
3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57393316ASR-4150.715M46
3,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393325ASR-4200.720M46
3,898
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り3点です
57393334ASR-5080.88M5全ネジ
3,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393343ASR-5100.810M5全ネジ
3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57393359ASR-5120.812M5全ネジ
3,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393368ASR-5150.815M57
3,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393377ASR-5200.820M57
3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
57393386ASR-5250.825M57
4,298
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393395ASR-6101.010M6全ネジ
4,498
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393404ASR-6121.012M6全ネジ
4,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393413ASR-6151.015M67
4,598
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393429ASR-6201.020M67
4,698
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393438ASR-6251.025M67
4,698
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393447ASR-6301.030M67
4,698
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする