曜日別特売

セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品

セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器セラミックス ワッシャー / RR-0000-00 RoHS2対応品 - 廣杉計器
材質アルミナ96表面処理両面研磨耐熱温度(℃)1300内容量1袋(10個)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
RoHS指令(10物質対応)
寸法d(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法t(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57393456RR-2605-25-対応2.85.02.5
3,598
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393465RR-2605-30-対応2.85.03.0
3,598
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57393474RR-0306-25-対応3.36.02.5
3,698
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
57393483RR-0306-30-対応3.36.03.0
3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57393499RR-0408-25-対応4.38.02.5
3,798
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393508RR-0408-30-対応4.38.03.0
3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57393517RR-0510-25-対応5.310.02.5
3,898
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393526RR-0510-30-対応5.310.03.0
3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57393535RR-0610-25-対応6.310.02.5
3,898
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393544RR-0610-30-対応6.310.03.0
3,898
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393553RR-0612-25-対応6.312.02.5
3,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393569RR-0612-30-対応6.312.03.0
3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り1点です
57393578RR-0815-25-対応8.315.02.5
3,998
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393587RR-0815-30-対応8.315.03.0
3,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57393596RR-1020-25-対応10.320.02.5
4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
57393605RR-1020-30-対応10.320.03.0
4,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
57393614RR-1225-25-対応12.325.02.5
4,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
57393623RR-1225-30-対応12.325.03.0
4,998
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64540554RR-1225-30【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)-12.325.03.0
4,990
1,498
アウトレット
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4489:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする