耐切創手袋 7G

耐切創手袋 7G - おたふく手袋耐切創手袋 7G - おたふく手袋

進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。
綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。
様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。

用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57141745MWK-910S227918手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン7EN388:2016規格C耐切創1
1,150
899
989(税込)
6日以内出荷
57141754MWK-910M237.59.519手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン7EN388:2016規格C耐切創1
1,150
899
989(税込)
6日以内出荷
57141763MWK-910L2489.519手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン7EN388:2016規格C耐切創1
1,150
899
989(税込)
6日以内出荷
57141779MWK-910LL258.510.521手袋/アラミド・ポリエステル・金属繊維・綿・ポリウレタン7EN388:2016規格C耐切創1
1,150
899
989(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする